Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29006-53030 29006-53030 Rohrverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0475-51818-500.jpg
img_K0475-51818-500.jpg
img_Z29006-5-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063854
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29006-53030
EAN/GTIN:
     4059495267395
Suchbegriffe:
T-Stück Rohrverbinder
Winkel-Klemmverbindung
Winkelklemmstück
t-stück rohrverbinder
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle · Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre 29050
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
T-Stück
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
A:
30,1
B:
30,1
C:
38
D:
40
E:
45
F:
53,0
G:
40
K:
80
L:
93
M:
60
P:
33
R:
72,5
S:
M8X25
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: 29006-53030, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,52*
€ 20,94*
Lager 955
60
1
€ 8,90*
ab € 14,56*
€ 20,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.