Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29000-51818 29000-51818 Rohrverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_29000Anwb1-500.jpg
img_29000Anwb1-500.jpg
img_Z29000-5-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063805
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29000-51818
EAN/GTIN:
     4059495267104
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
rohr kreuzverbinder
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle · Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre 29050
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Kreuzstück
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
A:
18,1
B:
18,1
C:
20
D:
25,5
E:
25,5
K:
43,5
L:
67,0
P:
23
Q:
23
R:
49,0
S:
M6x20
T:
M6x20
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: 29000-51818, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
96
1
€ 8,90*
ab € 12,46*
€ 18,18*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 18,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.