Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29000-11414 29000-11414 Rohrverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
29000-11414 29000-11414 Rohrverbinder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063793
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29000-11414
EAN/GTIN:
     4059495324661
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
rohr kreuzverbinder
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle · Ø 30 und Ø 40 mm: Gewindeabdeckung aus Silikon · Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: Klemmhebel zur Befestigung. Auf Anfrage: elektrolytisch poliert. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre 29050
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Kreuzstück
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrverbinder
Form:
A
A:
14,1
B:
14,1
C:
20
D:
25,5
E:
25,5
L:
64
P:
23
Q:
23
R:
49
S:
M6X18
T:
M6X18
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: 29000-11414, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,1736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.