Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28001-10-500 28001-10-500 Ölstandsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
28001-10-500 28001-10-500 Ölstandsanzeiger
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063410
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28001-10-500
EAN/GTIN:
     4059495456430
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas norelem
· Erfassung des Füllstands optisch und mittels REED-Schalter · Temperaturbeständig bis 75 °C · Erreicht das Schwimmerelement den eingestellten Mindestwert, wird ein elektrisches Signal ausgegeben Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Röhre Polycarbonat. Kappen Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Kunststoff PVC. Schwimmer Kunststoff. Schrauben und Sechskantmuttern Stahl. Ausführung: Schauglas glasklar. Reflektor weiß. Schwimmer rot, mit Magnetelement. Schrauben und Sechskantmuttern verzinkt. Hinweis: Mit dem Ölstandsanzeiger kann der Füllstand nicht nur optisch angezeigt werden, sondern auch über einen REED-Schalter erfasst werden. Erreicht das Schwimmerelement nach dem Schließen des Stromkreises den eingestellten Mindestwert, wird eine elektrisches Signal ausgegeben. Der Sensor befindet sich am Schauglas und ist in der Höhe entsprechend den Kontrollanforderungen des Niveaus verstellbar. Die Mindestangabe liegt etwa 50 mm von der Mitte der unteren Befestigungsschraube. Standardmäßig ist der Reed-Schalter mit einem Schließerkontakt (NO) ausgestattet. Der maximale Druck beträgt 1 bar. Das maximale Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm. Das Schauglas weist eine gute mechanische Beständigkeit auf und ist verträglich gegen Mineralöl, Benzin, Schmiermittel, Petroleum, Lösun Temperaturbereich: Maximale Betriebstemperatur: 75 °C. Montage: Die Befestigung des Ölstandsanzeigers erfolgt durch zwei Gewindebohrungen M12 oder alternativ über zwei Bohrungen Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) mit Flanschmuttern. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,5. Funktionen: Die Ölstandsmessung erfolgt über ein Schwimmerelement mit einem Magneten, das den elektrischen Kontakt beim Erreichen des Niveauschalters ""REED"" aktiviert. Fällt der Ölstand unter ein bestimmtes Niveau, kann dadurch ein elektrischer Impuls ausgegeben werden. Beachten: Starke Magnetfelder beeinträchtigen die Funktion. Zeichnungshinweis: 1) Schauglas 2) O-Ring 3) Flanschmutter M12 4) Kunststoff-Endkappe 5) Flachdichtung 6) Hohlschraube M12 7) Schwimmer mit Magnet 8) Reedschalter 9) Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit elektr.Ölstandsüberwachung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ölstandsanzeiger
B:
30
D1:
M12
H:
30
H1:
16,5
L:
526,6
L1:
500
SW:
17
Anzahl Befestigungsschrauben:
2
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 28001-10-500, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,71*
€ 136,5049
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,02*
€ 133,3038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,16*
€ 129,9004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,89*
€ 129,5791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,95*
€ 107,0405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.