Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27701-01006 27701-01006 Höhenverstell-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061765
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27701-01006
EAN/GTIN:
     4059495256252
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben
· Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen · Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung · Sondergrößen auf Anfrage möglich Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
D:
6,6
für Schraube:
M6
D1:
M15X1
D2:
25
H min.:
33
H max.:
43
B:
5
N:
4
M:
2,0
F kN:
40,0
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: 27701-01006, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 33,55*
€ 37,28*
Lager 955
14
€ 8,90*
ab € 32,21*
€ 41,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,62*
€ 42,84*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,82*
€ 45,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,95*
€ 48,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,6591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,1601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.