Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENVERSTELL-ELEMENT STANDARD, D=6,6 VERGÜTUNGSSTAHL, D2=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0693.01006
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0693.01006
EAN/GTIN:
     4059245181919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben
Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0693.01004 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Weitere Größen auf Anfrage. Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Weitere Informationen:
für Schraube:
M6
M:
2
H max.:
43
H min.:
33
D=Innendurchmesser:
6,6
D2=Außendurchmesser:
25
D1:
M15x1
N:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0782
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
F kN:
40
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
F1 kN:
30,7
Kontermutter:
mit Kontermutter
ΔH:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
9
€ 8,50*
ab € 33,55*
€ 37,28*
3 Tage
7
€ 8,90*
ab € 32,08*
€ 41,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,48*
€ 43,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,76*
€ 45,73*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,90*
€ 48,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.