Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27632-02-20614 27632-02-20614 Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27632-02-20614 27632-02-20614 Gelenklager
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061561
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27632-02-20614
EAN/GTIN:
     4059495435916
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
· Geeignet für den Einsatz bei hohem Druck · Wartungsfrei · Langlebig · Geringe Reibung Werkstoff: Lagerschale Edelstahl 1.4571. Gelenkkugel Edelstahl 1.4034. Gewebe PTFE - Edelstahleinlage. Ausführung: geschliffen, poliert. Hinweis: Für den Einsatz unter hohem Druck, bei dynamischer Belastung. Die Anschlussmaße entsprechen DIN ISO 12240-1 E/ K.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Maßreihe E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenklager
D:
6 -0,008
D1:
14 -0,008
H:
6
H1:
4,00
K:
10,00
α:
13°
Tragzahlen dynamisch N:
4.000
Tragzahlen statisch N:
9.000
Gewicht:
0,004 KG
Weitere Suchbegriffe: 27632-02-20614, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.