Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27624-05-1224 27624-05-1224 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27624-05-1224 27624-05-1224 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061354
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27624-05-1224
EAN/GTIN:
     4059495463537
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m12x1,25
gabelkopf
gabelkopf m12
· Übertragung und Umlenkung von Kräften · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Außengewinde
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
A:
24
A1:
24
B:
12
D1:
12
D2:
M12
F:
0,5
G:
24
L1:
82
L2:
68
L3:
35
L4:
30
R:
0,8
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: 27624-05-1224, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.