Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27624-05-10612 27624-05-10612 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27624-05-10612 27624-05-10612 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061347
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27624-05-10612
EAN/GTIN:
     4059495463575
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m6x1,5
gabelkopf
gabelkopf m6
· Übertragung und Umlenkung von Kräften · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Außengewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelkopf
A:
12
A1:
12
B:
6
D1:
6
D2:
M6
F:
0,5
G:
12
L1:
44
L2:
37
L3:
20
L4:
15
R:
0,8
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: 27624-05-10612, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.