Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27622-1040 27622-1040 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0732-1248-500.jpg
img_K0732-1248-500.jpg
img_Z27622-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061332
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27622-1040
EAN/GTIN:
     4059495252766
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk edelstahl
gabelgelenk
· Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
Ausführung:
Rechtsgewinde
B:
10
G:
40
D1:
10
D2:
M10
D3:
18
L2:
60
A:
20
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem gabelgelenke, 27622-1040, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
21
€ 8,90*
ab € 16,07*
€ 21,75*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,13*
€ 24,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.