Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27620-16321 27620-16321 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27620-16321 27620-16321 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061246
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27620-16321
EAN/GTIN:
     4059495252667
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m16x1,5
gabelkopf m16
gabelkopf
· Statische Kraftübertragung · Einfache Verschlusstechnik · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Federklappbolzen
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
Ausführung:
Linksgewinde
B:
16
G:
32
D1:
16
D2:
M16
D3:
26
L1:
83
L2:
64
L3:
24,0
L5:
62
L6:
36
A:
32
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: 27620-16321, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.