Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27620-08161 27620-08161 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27620-08161 27620-08161 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061229
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27620-08161
EAN/GTIN:
     4059495252490
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m8x1,25
gabelkopf m8
gabelkopf
· Statische Kraftübertragung · Einfache Verschlusstechnik · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Federklappbolzen
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
Ausführung:
Linksgewinde
B:
8
G:
16
D1:
8
D2:
M8
D3:
14
L1:
42
L2:
32
L3:
12,0
L5:
31
L6:
19
A:
16
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: 27620-08161, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.