Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27620-06121 27620-06121 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27620-06121 27620-06121 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061227
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27620-06121
EAN/GTIN:
     4059495252476
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m6x1,5
gabelkopf
gabelkopf m6
· Statische Kraftübertragung · Einfache Verschlusstechnik · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Federklappbolzen
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
Ausführung:
Linksgewinde
B:
6
G:
12
D1:
6
D2:
M6
D3:
10
L1:
31
L2:
24
L3:
9,0
L5:
23
L6:
14
A:
12
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: 27620-06121, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.