Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24011-13161 24011-13161 Keilnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24011-13161 24011-13161 Keilnabe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059443
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24011-13161
EAN/GTIN:
     4059495462769
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe c45
keilnabe
· Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit · Hohe Festigkeit Werkstoff: Stahl C45. Edelstahl 1.4305. Rotguss Rg 7. Ausführung: blank. Hinweis: Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Keilnabe
Profil:
KW13X16
Anzahl der Nuten:
6
B:
3,5
D:
16
D1:
13
D2:
28
L:
45
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: 24011-13161, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.