Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24011-11142 24011-11142 Keilnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24011-11142 24011-11142 Keilnabe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059441
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24011-11142
EAN/GTIN:
     4059495462868
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe c45
keilnabe
· Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit · Hohe Festigkeit Werkstoff: Stahl C45. Edelstahl 1.4305. Rotguss Rg 7. Ausführung: blank. Hinweis: Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Keilnabe
Profil:
KW11X14
Anzahl der Nuten:
6
B:
3,0
D:
14
D1:
11
D2:
20
L:
40
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: 24011-11142, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,667
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,6202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,4306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,8959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.