Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24011-01-32381 24011-01-32381 Keilnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24011-01-32381 24011-01-32381 Keilnabe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059428
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24011-01-32381
EAN/GTIN:
     4059495463155
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe rotguss
keilnabe
· Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit · Hohe Festigkeit Werkstoff: Stahl C45. Edelstahl 1.4305. Rotguss Rg 7. Ausführung: blank. Hinweis: Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Keilnabe
Profil:
KW32X38
Anzahl der Nuten:
8
B:
6,0
D:
38
D1:
32
D2:
50
D3:
65
D4:
9,0
D5:
82
D6:
50
L:
60
L1:
12
T:
3,5
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: 24011-01-32381, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 70,09*
€ 89,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,97*
€ 91,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,0528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,2555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,76*
€ 100,8644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,8065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,4071
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.