Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24011-01-13163 24011-01-13163 Keilnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24011-01-13163 24011-01-13163 Keilnabe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059412
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24011-01-13163
EAN/GTIN:
     4059495463315
Suchbegriffe:
Keilnabe
keilnabe c45
keilnabe
· Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit · Hohe Festigkeit Werkstoff: Stahl C45. Edelstahl 1.4305. Rotguss Rg 7. Ausführung: blank. Hinweis: Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Grundkörper:
Rotguss
Benennung:
Keilnabe
Profil:
KW13X16
Anzahl der Nuten:
6
B:
3,5
D:
16
D1:
13
D2:
25
D3:
36
D4:
4,5
D5:
50
D6:
22
L:
40
L1:
8
T:
3,0
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: 24011-01-13163, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,7224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,47*
€ 98,1393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,1175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,7863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,51*
€ 76,7669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.