| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM056593 Herst.-Nr.: 23409-132132 EAN/GTIN: 4059495238739 |
| |
|
| | |
| · Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln · Geeignet für kurzzeitige Antriebe bei niedriger Drehzahl · Um 35° schwenkbar Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Wellengelenke (Ausführung grob) eignen sich für den manuellen Antrieb von Hubtischen, Schlitten, Jalousien usw., bzw. für kurzzeitige maschinelle Antriebe bei niedriger Drehzahl. Wellengelenke einfach mit Gleitlager sind um 35° schwenkbar. Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel a < 5°. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | einfach | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Wellengelenk | Gewicht: | 1,2 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 84,50* | € 106,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,23* | € 108,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|