Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23407-35212 23407-35212 Wellengelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23407-25160-500.jpg
img_23407-25160-500.jpg
img_Z23407-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056583
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23407-35212
EAN/GTIN:
     4059495238630
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
· Zur Übertragung von Drehmomenten bei unterschiedlichen Arbeitswinkeln · Spielarm · Wellengelenk geschliffen Werkstoff: Stahl. Ausführung: Wellengelenk geschliffen, blank. Hinweis: Wellengelenke doppelt mit Nadellager werden dann verwendet, wenn Drehzahlen von 1000 U/min bis 4000 U/min übertragen werden. Wellengelenke doppelt mit Nadellager sind spielarm und müssen nicht geschmiert werden. Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel a < 5°. * Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelt
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Wellengelenk
Bestellnummer Passbohrung mit Nut:
23407-135212
D:
35
D1:
70
L:
212
L1:
70
L2:
35*
L3:
72
B:
10
T:
38,3
max. Drehmoment Nm:
360
statisches Bruchmoment Nm:
2.200
Gewicht:
4,5 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,14*
€ 631,27*
Lager 955
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 560,51*
€ 640,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,77*
€ 762,5163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,71*
€ 757,6849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,92*
€ 731,7548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,59*
€ 707,5621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,51*
€ 667,0069
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.