Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23404-01-110074 23404-01-110074 Wellengelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23404-01-110074 23404-01-110074 Wellengelenk
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056534
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23404-01-110074
EAN/GTIN:
     4059495728414
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
· Edelstahl 1.4301 · Maximaler Ablenkungswinkel 90° · Hohe Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank. Hinweis: Wellengelenke mit Gleitlager sind um 90° schwenkbar. Die maximale Drehzahl beträgt 500 U/min. Die Wellengelenke sind nahezu spielfrei montiert. Durch die hohe Korrosionsbeständigkeit sind sie besonders geeignet für Outdoor Anwendungen oder den Einsatz in der Chemie-, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. Die Bauteile der Wellengelenke aus Edelstahl sind nicht gehärtet. Dadurch liegen die Einsatzbedingungen und die Grenzwerte weit unter denen von Wellengelenken aus Stahl. Die Richtlinien für die Auswahl von Wellengelenken aus Edelstahl sind für die jeweilige Anwendung vom Anwender individuell zu ermitteln.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelt
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Wellengelenk
B:
3
D:
10
D1:
22
L:
74
L1:
24
L2:
12
L3:
26
Produkttyp:
Passbohrung mit Nut
T:
11,4
Gewicht:
0,15 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,06*
€ 111,9314
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,2293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,3503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,20*
€ 102,578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,7387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.