Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23403-01-120082 23403-01-120082 Wellengelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23403-01-120082 23403-01-120082 Wellengelenk
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056510
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23403-01-120082
EAN/GTIN:
     4059495728308
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
· Edelstahl 1.4301 · Maximaler Arbeitswinkel 45° · Hohe Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank. Hinweis: Wellengelenke mit Gleitlager sind um 45° schwenkbar. Die maximale Drehzahl beträgt 500 U/min. Die Wellengelenke sind nahezu spielfrei montiert. Durch die hohe Korrosionsbeständigkeit sind sie besonders geeignet für Outdoor Anwendungen oder den Einsatz in der Chemie-, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. Die Bauteile der Wellengelenke aus Edelstahl sind nicht gehärtet. Dadurch liegen die Einsatzbedingungen und die Grenzwerte weit unter denen von Wellengelenken aus Stahl. Die Richtlinien für die Auswahl von Wellengelenken aus Edelstahl sind für die jeweilige Anwendung vom Anwender individuell zu ermitteln.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Wellengelenk
B:
6
D:
20
D1:
40
L:
82
L1:
41
L2:
20
Produkttyp:
Passbohrung mit Nut
T:
22,8
Gewicht:
0,6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,0508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,61*
€ 110,2059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,6244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,0905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,4535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.