Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23403-01-108040 23403-01-108040 Wellengelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
23403-01-108040 23403-01-108040 Wellengelenk
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056506
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23403-01-108040
EAN/GTIN:
     4059495728261
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
· Edelstahl 1.4301 · Maximaler Arbeitswinkel 45° · Hohe Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Ausführung: blank. Hinweis: Wellengelenke mit Gleitlager sind um 45° schwenkbar. Die maximale Drehzahl beträgt 500 U/min. Die Wellengelenke sind nahezu spielfrei montiert. Durch die hohe Korrosionsbeständigkeit sind sie besonders geeignet für Outdoor Anwendungen oder den Einsatz in der Chemie-, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. Die Bauteile der Wellengelenke aus Edelstahl sind nicht gehärtet. Dadurch liegen die Einsatzbedingungen und die Grenzwerte weit unter denen von Wellengelenken aus Stahl. Die Richtlinien für die Auswahl von Wellengelenken aus Edelstahl sind für die jeweilige Anwendung vom Anwender individuell zu ermitteln.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Wellengelenk
B:
2
D:
8
D1:
16
L:
40
L1:
20
L2:
11
Produkttyp:
Passbohrung mit Nut
T:
9,0
Gewicht:
0,05 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,3064
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,3663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,20*
€ 63,308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,2489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,2378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,1462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.