Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23052-2190 23052-2190 Starre Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23052-2190-500.jpg
img_23052-2190-500.jpg
img_Z23052-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM056067
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23052-2190
EAN/GTIN:
     4059495237749
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
· Übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente · Verschleiß- und wartungsfrei · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Ausführung mit Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geteilt
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Starre Kupplung
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
9,6
D1:
19
D4:
42
L:
65
R:
48,2
Nennmoment Nm:
260
C (DIN 912 A2-70):
M6X18
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: 23052-2190, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
48
€ 5,90*
ab € 104,80*
€ 133,07*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 98,75*
€ 135,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,07*
€ 158,3533
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,49*
€ 155,2831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,51*
€ 141,0269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,86*
€ 136,6834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,80*
€ 124,712
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.