| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM056044 Herst.-Nr.: 23050-2300 EAN/GTIN: 4059495237596 |
| |
|
| | |
| · Übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente · Verschleiß- und wartungsfrei · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | geschlitzt | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Starre Kupplung | Anziehdreh- moment der Schrauben Nm: | 9,6 | D1: | 30 | D4: | 54 | L: | 83 | R: | 58,6 | Nennmoment Nm: | 400 | C (DIN 912 A2-70): | M6X18 | Gewicht: | 0,95 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 23050-2300, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,72* | € 94,37* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 74,62* | € 95,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|