Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22430-030110016 22430-030110016 Kegelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22430-030110016 22430-030110016 Kegelrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055521
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22430-030110016
EAN/GTIN:
     4059495236605
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 3
· Achswinkel 90° · Dienen zur winkeligen Drehmomentübertragung im Maschinen- und Anlagenbau Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Achswinkel = 90°. Bestellhinweis: Die Kegelräder werden stückweise geliefert. Um ein Kegelradpaar zu erhalten, bestellen Sie bitte das angegebene Gegenrad mit dazu.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kegelrad
Übersetzungs- verhältnis:
1:1
Modul:
3,0
Zähnezahl:
16
A:
46
B:
12,0
D:
52,2
D1:
48,0
D2:
40,3
D3:
12
L:
31,7
L1:
18,1
passendes Gegenrad:
22430-030110016
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: kegelrad 16 zähne, kegelrad c45, 22430-030110016, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,6726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,4001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,1391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.