Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22430-025120030 22430-025120030 Kegelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22430-025120030 22430-025120030 Kegelrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055516
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22430-025120030
EAN/GTIN:
     4059495236551
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 2,5 30 zähne
· Achswinkel 90° · Dienen zur winkeligen Drehmomentübertragung im Maschinen- und Anlagenbau Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Achswinkel = 90°. Bestellhinweis: Die Kegelräder werden stückweise geliefert. Um ein Kegelradpaar zu erhalten, bestellen Sie bitte das angegebene Gegenrad mit dazu.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kegelrad
Übersetzungs- verhältnis:
1:2
Modul:
2,5
Zähnezahl:
30
A1:
45
B:
15,0
D:
76,5
D1:
75,0
D2:
45,3
D3:
15
L:
33,7
L1:
20,0
L2:
30
passendes Gegenrad:
22430-025120015
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 2,5, kegelrad c45, 22430-025120030, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,6757
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,5329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,6535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,7741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,4294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.