Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22425-20-120120X1000 22425-20-120120X1000 Zahnstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22425-20-120120X1000 22425-20-120120X1000 Zahnstange
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055469
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22425-20-120120X1000
EAN/GTIN:
     4059495712338
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange geradeverzahnt modul 2
zahnstange gerade verzahnt
zahnstange
· Außendurchmesser gezogen h9 · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Korrosionsbeständig Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Außendurchmesser gezogen Toleranz h9. Hinweis: Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen bei Maß H und H1: bis Modul 2: -0,2 mm. Modul 2,5 bis 3: -0,3 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Zahnstange
Modul:
2,0
B:
12
D:
20
H:
20
H1:
18,0
L:
1.000
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 22425-20-120120X1000, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,09*
€ 191,6971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,18*
€ 189,4242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,71*
€ 175,7749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,73*
€ 171,0387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,0348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.