Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22425-20-115090X1000 22425-20-115090X1000 Zahnstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22425-20-115090X1000 22425-20-115090X1000 Zahnstange
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055467
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22425-20-115090X1000
EAN/GTIN:
     4059495712314
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange gerade verzahnt
zahnstange
zahnstange modul 1,5
· Außendurchmesser gezogen h9 · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Korrosionsbeständig Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Außendurchmesser gezogen Toleranz h9. Hinweis: Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen bei Maß H und H1: bis Modul 2: -0,2 mm. Modul 2,5 bis 3: -0,3 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Zahnstange
Modul:
1,5
B:
9
D:
15
H:
15
H1:
13,5
L:
1.000
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 22425-20-115090X1000, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,92*
€ 187,9248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,66*
€ 174,5254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,66*
€ 168,5754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,54*
€ 148,2026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.