| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM055447 Herst.-Nr.: 22422-21501212250 EAN/GTIN: 4059495455433 |
| |
|
| | |
| · Hohe Härte · Niedriger Reibungskoeffizient · Hohe Lebensdauer · Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch Werkstoff: Polyacetal (POM) oder Polyketon (PK). Ausführung: Gespritzt, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°. Polyacetal weiß. Polyketon elfenbeinfarbig. Hinweis: Polyacetal: Standardwerkstoff mit hoher Härte und niedrigem Reibungskoeffizient. Polyketon: Werkstoff mit wesentlich höherer Lebensdauer, höherer Leistungsübertragung und größerer Sicherheit gegen Zahnbruch durch die außergewöhnlich hohe Abriebfestigkeit und sehr gute tribologische Eigenschaften. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien. Werkstoffbedingt sind Zahnstangen aus Kunststoff nicht gerichtet. L= Nennlänge 250 mm. Die tatsächliche Länge ist ca. ein ganzes Vielfaches der Teilung. Temperaturbereich: -40 °C bis +140 °C (unter Beachtung von Höhe und Dauer der Beanspruchung). Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | gerade | Material Grundkörper: | Polyketon | Benennung: | Zahnstange | Modul: | 1,5 | B: | 12,0 | H: | 12,0 | H1: | 10,50 | H2: | 8** | L: | 250 | Gewicht: | 0,038 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 22422-21501212250, Originalteile |
| | |
| |