Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22420-040400X500 22420-040400X500 Zahnstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22420-040400X500 22420-040400X500 Zahnstange
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055401
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22420-040400X500
EAN/GTIN:
     4059495620275
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange gerade verzahnt
zahnstange
· Für eine fortlaufende Montage geeignet · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zahnstange
Modul:
4,0
B:
40
H:
40
H1:
36,0
L Nennlänge:
500
L Istlänge:
502,65
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: 22420-040400X500, Norelem, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,4503
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,1259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,7574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,4964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.