Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22420-040400X3000 22420-040400X3000 Zahnstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22420-040400X3000 22420-040400X3000 Zahnstange
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055400
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22420-040400X3000
EAN/GTIN:
     4059495620305
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange gerade verzahnt
zahnstange
· Für eine fortlaufende Montage geeignet · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zahnstange
Modul:
4,0
B:
40
H:
40
H1:
36,0
L Nennlänge:
3.000
L Istlänge:
3.003,36
Gewicht:
31 KG
Weitere Suchbegriffe: 22420-040400X3000, Norelem, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 418,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,81*
€ 498,3839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,82*
€ 371,0658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,68*
€ 338,7692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,69*
€ 328,0711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,05*
€ 315,4095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.