Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22420-040400X2000 22420-040400X2000 Zahnstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22420-040400X2000 22420-040400X2000 Zahnstange
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055399
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22420-040400X2000
EAN/GTIN:
     4059495620299
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange gerade verzahnt
zahnstange
· Für eine fortlaufende Montage geeignet · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zahnstange
Modul:
4,0
B:
40
H:
40
H1:
36,0
L Nennlänge:
2.000
L Istlänge:
2.010,62
Gewicht:
20 KG
Weitere Suchbegriffe: 22420-040400X2000, Norelem, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 289,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,08*
€ 344,0052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,93*
€ 262,9067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,62*
€ 238,7378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,93*
€ 227,2067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,05*
€ 215,4495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.