Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22402-1100075 22402-1100075 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22402-1100075 22402-1100075 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054872
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22402-1100075
EAN/GTIN:
     4059495451053
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad pom
· Hohe Härte · Niedriger Reibungskoeffizient · Hohe Lebensdauer · Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch Werkstoff: Polyacetal (POM) oder Polyketon (PK). Ausführung: Gespritzt, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°. Bohrung spanabhebend bearbeitet. Polyacetal weiß. Polyketon elfenbeinfarbig. Hinweis: Polyacetal: Standardwerkstoff mit hoher Härte und niedrigem Reibungskoeffizient. Polyketon: Werkstoff mit wesentlich höherer Lebensdauer, höherer Leistungsübertragung und größerer Sicherheit gegen Zahnbruch durch die außergewöhnlich hohe Abriebfestigkeit und sehr gute tribologische Eigenschaften. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien. Gespritzte Zahnräder können im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen aufweisen. Beim Aufbohren oder Nuten können diese sichtbar werden. Die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt. Temperaturbereich: -40 °C bis +140 °C (unter Beachtung von Höhe und Dauer der Beanspruchung). Beachten: Die in den Maßtabellen angegebenen Drehmomente beziehen sich ausschließlich auf die Verzahnung, weder Wellendurchmesser noch Passfedergröße etc. sind hierbei berücksichtigt. Die Berechnungen der Tragfähigkeit basieren auf den Grundlagen der Grübchentragfähigkeit der Zahnflanken sowie der auftretenden Zahnfußspannung. Die jeweilige Tragfähigkeit eines Zahnrades hängt von zahlreichen Faktoren ab, sodass die angegebenen Werte ausschließlich Richtwerte darstellen, die die Auswahl erleichtern sollen. Die Drehmomentangaben beziehen sich auf einen Zahn. In Abhängigkeit vom Teilkreisdurchmesser, Zahnradpaarung, etc. ergibt sich die Überdeckung, welche zur Ermittlung des übertragbaren Drehmoments unerlässlich ist. Im einfachsten Fall der Geradverzahnung ist in der Praxis ein Überdeckungsgrad von 1,
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Polyacetal
Benennung:
Stirnzahnrad
Zähnezahl:
75
D:
77
D1:
75
D2:
10
D3:
21
D4:
66,0
B:
9
B1:
4,6
L:
18
max. Drehmoment Ncm:
106,0
Gewicht:
0,044 KG
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, geradeverzahnt stirnrad, 22402-1100075, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.