Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22401-0150500020 22401-0150500020 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22401-0150500020 22401-0150500020 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054740
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22401-0150500020
EAN/GTIN:
     4059495749334
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 5 zähne 20
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden · Verzahnung induktiv gehärtet Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stirnzahnrad
Form:
A
Form-Typ:
mit Nabe
Modul:
5
Zähnezahl:
20
B:
50
D:
110
D1:
100
D2 max.:
20
D3:
80
L:
75
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, 22401-0150500020, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,27*
€ 114,5613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,75*
€ 113,9425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,8735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,8529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,64*
€ 88,8216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.