Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22400-20-1110150030 22400-20-1110150030 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22400-20-1110150030 22400-20-1110150030 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054632
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22400-20-1110150030
EAN/GTIN:
     4059495711515
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 30 zähne modul 1
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden · Korrosionsbeständig Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern. Zeichnungshinweis: Form A: mit Nabe Form B: ohne Nabe
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stirnzahnrad
Form:
A
Form-Typ:
mit Nabe
Modul:
1
Zähnezahl:
30
B:
15
D:
32
D1:
30
D2 max.:
10
D3:
20
L:
25
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 22400-20-1110150030, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.