Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22400-0180800015 22400-0180800015 Stirnzahnrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22400-0180800015 22400-0180800015 Stirnzahnrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM054500
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22400-0180800015
EAN/GTIN:
     4059495620190
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 8 15 zähne
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik · Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden Werkstoff: Stahl 1.0503 (C45). Ausführung: Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank. Hinweis: Mit einseitiger Nabe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stirnzahnrad
B:
80
D:
136
D1:
120
D2 max.:
25
D3:
90
L:
110
Modul:
8
Zähnezahl:
15
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 8, stirnrad, 22400-0180800015, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,17*
€ 122,7723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,8203
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,48*
€ 118,3812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,7648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,9259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.