Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22102-80090 22102-80090 Spannrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22102-80090 22102-80090 Spannrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051128
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22102-80090
EAN/GTIN:
     4059495462066
Suchbegriffe:
Spannrolle (Industriebedarf)
spannrolle (industriebedarf)
· Spannrolle für Riemen · Integriertes Kugellager · Kugellager beidseitig abgedichtet · Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung Werkstoff: Rolle Kunststoff PA6. Kugellager Wälzlagerstahl. Schraube und Mutter Stahl. Ausführung: Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3. Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt. Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Hinweis: Einbaufertige Spannrollen für Riemen komplett mit Kugellager. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei. Zum Spannen von Riemen auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle kann mit allen Spannelementen zu einem elastischen Riemenspanner kombiniert werden. Die Montage kann auch starr ohne Spannelement erfolgen. Auch als Umlenkrolle einsetzbar. Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Spannrolle
D:
80
D1:
M20
L:
90
L1:
9,0
L2:
127
T max.:
14
Riemenbreite max.:
85
Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm:
160
max. Drehzahl 1/min:
5.000
Passend zu Spannelement Größe:
5
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 22102-80090, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,5561
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,57*
€ 126,8183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,5101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,45*
€ 113,5855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,14*
€ 100,1266
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.