Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22102-60060 22102-60060 Spannrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22102-60060 22102-60060 Spannrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051127
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22102-60060
EAN/GTIN:
     4059495462059
Suchbegriffe:
Spannrolle (Industriebedarf)
spannrolle (industriebedarf)
· Spannrolle für Riemen · Integriertes Kugellager · Kugellager beidseitig abgedichtet · Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung Werkstoff: Rolle Kunststoff PA6. Kugellager Wälzlagerstahl. Schraube und Mutter Stahl. Ausführung: Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3. Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt. Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Hinweis: Einbaufertige Spannrollen für Riemen komplett mit Kugellager. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei. Zum Spannen von Riemen auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle kann mit allen Spannelementen zu einem elastischen Riemenspanner kombiniert werden. Die Montage kann auch starr ohne Spannelement erfolgen. Auch als Umlenkrolle einsetzbar. Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Spannrolle
D:
60
D1:
M12
L:
60
L1:
7,5
L2:
89
T max.:
13
Riemenbreite max.:
55
Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm:
35
max. Drehzahl 1/min:
6.000
Passend zu Spannelement Größe:
4
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: 22102-60060, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,2933
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,0795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,6289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,5119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.