Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22102-40045 22102-40045 Spannrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22102-40045 22102-40045 Spannrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051126
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22102-40045
EAN/GTIN:
     4059495462042
Suchbegriffe:
Spannrolle (Industriebedarf)
spannrolle (industriebedarf)
· Spannrolle für Riemen · Integriertes Kugellager · Kugellager beidseitig abgedichtet · Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung Werkstoff: Rolle Kunststoff PA6. Kugellager Wälzlagerstahl. Schraube und Mutter Stahl. Ausführung: Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3. Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt. Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Hinweis: Einbaufertige Spannrollen für Riemen komplett mit Kugellager. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei. Zum Spannen von Riemen auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle kann mit allen Spannelementen zu einem elastischen Riemenspanner kombiniert werden. Die Montage kann auch starr ohne Spannelement erfolgen. Auch als Umlenkrolle einsetzbar. Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Spannrolle
D:
40
D1:
M10
L:
45
L1:
6,0
L2:
67
T max.:
9
Riemenbreite max.:
40
Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm:
20
max. Drehzahl 1/min:
8.000
Passend zu Spannelement Größe:
2+3
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: 22102-40045, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 8,90*
ab € 30,83*
€ 43,09*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,24*
€ 43,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,2315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,5187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.