Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22012-10321 22012-10321 Klemmplatte Für Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22012-10321 22012-10321 Klemmplatte Für Zahnriemen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049324
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22012-10321
EAN/GTIN:
     4059495232478
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder
· Mechanische Fixierung für Zahnriemen · Für Linearanwendungen Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Klemmplatten werden als mechanische Fixierung der freien Riemenenden für zahlreiche Linearanwendungen genutzt. Die Klemmplatten müssen das passende Zahnprofil aufweisen um die Klemmkraft gleichmäßig auf das zu fixierende Riemenende zu übertragen. Für Standardanwendungen müssen mindestens 7 Riemenzähne pro Riemenende eingeschlossen sein.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Klemmplatte Für Zahnriemen
Profil:
T10
Riemenbreite:
32
P:
10
A:
5,0
A1:
8
B:
57
D:
9,0
H:
15
L:
80,0
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: 22012-10321, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,2859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.