Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22012-10251 22012-10251 Klemmplatte Für Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22012-10251 22012-10251 Klemmplatte Für Zahnriemen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049322
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22012-10251
EAN/GTIN:
     4059495232454
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder
· Mechanische Fixierung für Zahnriemen · Für Linearanwendungen Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Klemmplatten werden als mechanische Fixierung der freien Riemenenden für zahlreiche Linearanwendungen genutzt. Die Klemmplatten müssen das passende Zahnprofil aufweisen um die Klemmkraft gleichmäßig auf das zu fixierende Riemenende zu übertragen. Für Standardanwendungen müssen mindestens 7 Riemenzähne pro Riemenende eingeschlossen sein.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Klemmplatte Für Zahnriemen
Profil:
T10
Riemenbreite:
25
P:
10
A:
5,0
A1:
8
B:
50
D:
9,0
H:
15
L:
80,0
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: 22012-10251, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.