Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22012-05161 22012-05161 Klemmplatte Für Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22012-05161 22012-05161 Klemmplatte Für Zahnriemen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049316
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22012-05161
EAN/GTIN:
     4059495232393
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder
· Mechanische Fixierung für Zahnriemen · Für Linearanwendungen Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Klemmplatten werden als mechanische Fixierung der freien Riemenenden für zahlreiche Linearanwendungen genutzt. Die Klemmplatten müssen das passende Zahnprofil aufweisen um die Klemmkraft gleichmäßig auf das zu fixierende Riemenende zu übertragen. Für Standardanwendungen müssen mindestens 7 Riemenzähne pro Riemenende eingeschlossen sein.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Klemmplatte Für Zahnriemen
Profil:
T5
Riemenbreite:
16
P:
5
A:
3,4
A1:
6
B:
35
D:
5,5
H:
8
L:
41,8
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: 22012-05161, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
50
1
€ 8,90*
ab € 10,50*
€ 15,28*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,60*
€ 15,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.