Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22008-10021 22008-10021 Zahnwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22008-10021 22008-10021 Zahnwelle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049291
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22008-10021
EAN/GTIN:
     4059495232140
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
zahnwelle 21 zähne
synchronwelle
· Standard AT-Profil · Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung · Zur Herstellung eigener Zahnscheiben Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Standard AT-Profil mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Zur Herstellung eigener Zahnscheiben.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Zahnwelle
Profil:
AT10
Zähnezahl:
21
D:
65,0
L:
160
L1:
160
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem zahnwelle, 22008-10021, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,8366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,39*
€ 109,9441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,9227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,89*
€ 86,7391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.