Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22007-10034 22007-10034 Zahnwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22007-10034 22007-10034 Zahnwelle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049244
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22007-10034
EAN/GTIN:
     4059495231679
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
zahnwelle 34 zähne
synchronwelle
· Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 · Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung · Zur Herstellung eigener Zahnscheiben Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Standard T-Profil nach DIN 7721-2 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Zur Herstellung eigener Zahnscheiben.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Zahnwelle
Profil:
T10
Zähnezahl:
34
D:
106,40
L:
160
L1:
160
Gewicht:
4,2 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem zahnwelle, 22007-10034, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,04*
€ 171,4076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,54*
€ 169,6226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,94*
€ 154,6286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,10*
€ 146,489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,53*
€ 133,9107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.