Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22007-10019 22007-10019 Zahnwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22007-10019 22007-10019 Zahnwelle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049234
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22007-10019
EAN/GTIN:
     4059495231570
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
zahnwelle z=19
synchronwelle
· Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 · Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung · Zur Herstellung eigener Zahnscheiben Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Standard T-Profil nach DIN 7721-2 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Zur Herstellung eigener Zahnscheiben.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Zahnwelle
Profil:
T10
Zähnezahl:
19
D:
58,65
L:
160
L1:
160
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem zahnwelle, 22007-10019, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,9224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,6967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,5071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,2961
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.