Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22007-10018 22007-10018 Zahnwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22007-10018 22007-10018 Zahnwelle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049233
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22007-10018
EAN/GTIN:
     4059495231563
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
zahnwelle 18 zähne
synchronwelle
· Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 · Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung · Zur Herstellung eigener Zahnscheiben Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Standard T-Profil nach DIN 7721-2 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Zur Herstellung eigener Zahnscheiben.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Zahnwelle
Profil:
T10
Zähnezahl:
18
D:
55,45
L:
160
L1:
160
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem zahnwelle, 22007-10018, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,2449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,6146
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,8566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,4544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.