Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22007-10012 22007-10012 Zahnwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22007-10012 22007-10012 Zahnwelle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049227
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22007-10012
EAN/GTIN:
     4059495231501
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
zahnwelle 12 zähne
synchronwelle
· Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 · Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung · Zur Herstellung eigener Zahnscheiben Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Standard T-Profil nach DIN 7721-2 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Zur Herstellung eigener Zahnscheiben.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Zahnwelle
Profil:
T10
Zähnezahl:
12
D:
36,35
L:
140
L1:
140
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem zahnwelle, 22007-10012, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,3743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.