Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22007-05021 22007-05021 Zahnwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22007-05021 22007-05021 Zahnwelle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM049197
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22007-05021
EAN/GTIN:
     4059495231204
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
zahnwelle 21 zähne
synchronwelle
· Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 · Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung · Zur Herstellung eigener Zahnscheiben Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Standard T-Profil nach DIN 7721-2 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Zur Herstellung eigener Zahnscheiben.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Zahnwelle
Profil:
T5
Zähnezahl:
21
D:
32,70
L:
160
L1:
160
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem zahnwelle, 22007-05021, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,0895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,3521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,1879
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.