| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM049192 Herst.-Nr.: 22007-05016 EAN/GTIN: 4059495231150 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 · Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung · Zur Herstellung eigener Zahnscheiben Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Standard T-Profil nach DIN 7721-2 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Zur Herstellung eigener Zahnscheiben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Zahnwelle | Profil: | T5 | Zähnezahl: | 16 | D: | 24,60 | L: | 140 | L1: | 140 | Gewicht: | 0,17 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |