| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM049191 Herst.-Nr.: 22007-05015 EAN/GTIN: 4059495231143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 · Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung · Zur Herstellung eigener Zahnscheiben Werkstoff: Aluminium Ausführung: blank. Hinweis: Standard T-Profil nach DIN 7721-2 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Zur Herstellung eigener Zahnscheiben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Zahnwelle | Profil: | T5 | Zähnezahl: | 15 | D: | 23,05 | L: | 140 | L1: | 132 | Gewicht: | 0,145 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 22007-05015, Originalteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |